27,02 €/ Unitéhors TVA
32,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,02 € | - |
10+ | 19,30 € | 28.55% |
25+ | 15,07 € | 44.23% |
50+ | 12,56 € | 53.52% |
100+ | 11,63 € | 56.96% |
200+ | 11,29 € | 58.23% |
500+ | 10,49 € | 61.18% |
1000+ | 9,99 € | 63.01% |
2500+ | 9,31 € | 65.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |