17,73 €/ Unitéhors TVA
21,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,73 € | - |
10+ | 12,54 € | 29.26% |
25+ | 9,71 € | 45.23% |
50+ | 8,21 € | 53.70% |
100+ | 7,58 € | 57.23% |
200+ | 7,20 € | 59.38% |
500+ | 6,42 € | 63.77% |
1000+ | 6,00 € | 66.13% |
2500+ | 5,80 € | 67.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-3034-16 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |