Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 27 mm Ø arbre, 38 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 30 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13567650
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,57 €

-

10+

14,52 €

25.83%

25+

11,72 €

40.10%

50+

8,34 €

57.38%

100+

7,62 €

61.07%

200+

7,33 €

62.52%

500+

6,69 €

65.83%

1000+

6,29 €

67.86%

2500+

5,72 €

70.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-2730-20
Diamètre d'arbre
27 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
27 mm
d2
30 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien