Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 35 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 16.5 mm WD

  • ERIKS:13567648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,05 €

-

10+

8,57 €

34.35%

25+

6,10 €

53.28%

50+

4,58 €

64.92%

100+

3,99 €

69.43%

200+

3,82 €

70.74%

500+

3,44 €

73.65%

1000+

3,23 €

75.25%

2500+

2,91 €

77.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
35 mm
b1
16.5 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien