12,84 €/ Unitéhors TVA
15,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,84 € | - |
10+ | 8,28 € | 35.50% |
25+ | 5,81 € | 54.73% |
50+ | 4,31 € | 66.42% |
100+ | 3,76 € | 70.71% |
200+ | 3,48 € | 72.93% |
500+ | 3,17 € | 75.30% |
1000+ | 2,93 € | 77.22% |
2500+ | 2,66 € | 79.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-2528-13 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 13.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |