11,51 €/ Unitéhors TVA
13,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,51 € | - |
10+ | 7,81 € | 32.18% |
25+ | 5,78 € | 49.83% |
50+ | 4,73 € | 58.91% |
100+ | 4,28 € | 62.87% |
200+ | 4,01 € | 65.18% |
500+ | 3,76 € | 67.33% |
1000+ | 3,46 € | 69.97% |
2500+ | 3,21 € | 72.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-252833-08 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 33 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 33 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |