12,39 €/ Unitéhors TVA
14,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,39 € | - |
10+ | 8,11 € | 34.51% |
25+ | 5,76 € | 53.53% |
50+ | 4,33 € | 65.03% |
100+ | 3,80 € | 69.33% |
200+ | 3,52 € | 71.63% |
500+ | 3,23 € | 73.93% |
1000+ | 3,10 € | 75.00% |
2500+ | 2,83 € | 77.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |