10,41 €/ Unitéhors TVA
12,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,41 € | - |
10+ | 6,94 € | 33.39% |
25+ | 5,07 € | 51.28% |
50+ | 4,12 € | 60.40% |
100+ | 3,67 € | 64.78% |
200+ | 3,44 € | 66.97% |
500+ | 3,17 € | 69.53% |
1000+ | 3,00 € | 71.17% |
2500+ | 2,77 € | 73.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-2023-11 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |