Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 2 mm Ø arbre, 6 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 4 mm Ø ext., 3 mm WD

  • ERIKS:13567603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,83 €

-

10+

3,42 €

41.37%

25+

2,15 €

63.19%

50+

1,52 €

73.94%

100+

1,20 €

79.48%

200+

0,97 €

83.39%

500+

0,91 €

84.36%

1000+

0,86 €

85.34%

2500+

0,82 €

85.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-020406-03
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Largeur
3 mm
Diamètre du bride
6 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
2 mm
d2
4 mm
d3
6 mm
b1
3 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien