Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:13567640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,15 €/ Unitéhors TVA

12,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,15 €

-

10+

6,42 €

36.70%

25+

4,88 €

51.87%

50+

3,14 €

69.10%

100+

2,60 €

74.34%

200+

2,43 €

76.03%

500+

2,19 €

78.46%

1000+

2,11 €

79.21%

2500+

1,92 €

81.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1820-22
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
22 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien