Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13567639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

10,05 €/ Unitéhors TVA

12,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,05 €

-

10+

6,31 €

37.24%

25+

4,75 €

52.74%

50+

3,06 €

69.57%

100+

2,53 €

74.86%

200+

2,26 €

77.50%

500+

2,11 €

79.02%

1000+

2,00 €

80.15%

2500+

1,84 €

81.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1820-17
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien