9,79 €/ Unitéhors TVA
11,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,79 € | - |
10+ | 6,10 € | 37.67% |
25+ | 4,09 € | 58.25% |
50+ | 2,87 € | 70.68% |
100+ | 2,41 € | 75.34% |
200+ | 2,13 € | 78.25% |
500+ | 1,98 € | 79.81% |
1000+ | 1,86 € | 80.97% |
2500+ | 1,73 € | 82.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |