9,69 €/ Unitéhors TVA
11,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,69 € | - |
10+ | 6,02 € | 37.84% |
25+ | 4,03 € | 58.43% |
50+ | 2,81 € | 70.98% |
100+ | 2,32 € | 76.08% |
200+ | 2,01 € | 79.22% |
500+ | 1,86 € | 80.78% |
1000+ | 1,77 € | 81.76% |
2500+ | 1,58 € | 83.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1618-12 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |