9,54 €/ Unitéhors TVA
11,54 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,54 € | - |
10+ | 5,95 € | 37.65% |
25+ | 4,35 € | 54.38% |
50+ | 2,76 € | 71.12% |
100+ | 2,24 € | 76.49% |
200+ | 1,92 € | 79.88% |
500+ | 1,79 € | 81.27% |
1000+ | 1,67 € | 82.47% |
2500+ | 1,54 € | 83.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1517-12 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |