8,87 €/ Unitéhors TVA
10,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,87 € | - |
10+ | 5,36 € | 39.61% |
25+ | 3,19 € | 64.03% |
50+ | 2,34 € | 73.66% |
100+ | 2,07 € | 76.66% |
200+ | 1,77 € | 80.09% |
500+ | 1,62 € | 81.80% |
1000+ | 1,52 € | 82.87% |
2500+ | 1,41 € | 84.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1517-06 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |