9,22 €/ Unitéhors TVA
11,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,22 € | - |
10+ | 5,66 € | 38.56% |
25+ | 3,25 € | 64.74% |
50+ | 2,53 € | 72.58% |
100+ | 2,17 € | 76.49% |
200+ | 1,84 € | 80.00% |
500+ | 1,71 € | 81.44% |
1000+ | 1,58 € | 82.89% |
2500+ | 1,48 € | 83.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1416-10 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |