Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13567626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,24 €/ Unitéhors TVA

12,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,24 €

-

10+

6,86 €

33.02%

25+

4,98 €

51.39%

50+

3,36 €

67.16%

100+

3,08 €

69.94%

200+

2,58 €

74.77%

500+

2,41 €

76.44%

1000+

2,28 €

77.74%

2500+

2,11 €

79.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1214-17
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien