Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 9 mm WD

  • ERIKS:13567625
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,76 €

-

10+

5,28 €

39.70%

25+

3,42 €

60.95%

50+

2,20 €

74.84%

100+

1,82 €

79.18%

200+

1,56 €

82.21%

500+

1,48 €

83.08%

1000+

1,39 €

84.16%

2500+

1,24 €

85.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1214-09
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien