8,32 €/ Unitéhors TVA
10,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,32 € | - |
10+ | 5,02 € | 39.73% |
25+ | 3,25 € | 60.96% |
50+ | 2,11 € | 74.66% |
100+ | 1,73 € | 79.22% |
200+ | 1,50 € | 81.96% |
500+ | 1,41 € | 83.11% |
1000+ | 1,33 € | 84.02% |
2500+ | 1,18 € | 85.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1214-07 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |