8,66 €/ Unitéhors TVA
10,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,66 € | - |
10+ | 5,21 € | 39.91% |
25+ | 3,36 € | 61.18% |
50+ | 2,17 € | 75.00% |
100+ | 1,81 € | 79.17% |
200+ | 1,52 € | 82.46% |
500+ | 1,44 € | 83.33% |
1000+ | 1,37 € | 84.21% |
2500+ | 1,22 € | 85.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1214-055 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |