10,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,20 € | - |
10+ | 6,76 € | 33.71% |
25+ | 4,92 € | 51.77% |
50+ | 3,29 € | 67.78% |
100+ | 2,95 € | 71.14% |
200+ | 2,53 € | 75.23% |
500+ | 2,32 € | 77.28% |
1000+ | 2,20 € | 78.40% |
2500+ | 2,03 € | 80.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |