Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12684169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,91 €

-

10+

5,43 €

39.02%

25+

3,53 €

60.34%

50+

2,41 €

72.92%

100+

1,92 €

78.46%

200+

1,67 €

81.24%

500+

1,54 €

82.73%

1000+

1,46 €

83.58%

2500+

1,35 €

84.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien