Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 3.9 mm WD

  • ERIKS:13567627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,66 €

-

10+

5,21 €

39.91%

25+

3,36 €

61.18%

50+

2,17 €

75.00%

100+

1,81 €

79.17%

200+

1,52 €

82.46%

500+

1,44 €

83.33%

1000+

1,37 €

84.21%

2500+

1,22 €

85.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-121418-039
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
3.9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
3.9 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien