8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,65 € | - |
10+ | 5,21 € | 39.78% |
25+ | 3,34 € | 61.32% |
50+ | 2,15 € | 75.16% |
100+ | 1,79 € | 79.34% |
200+ | 1,50 € | 82.64% |
500+ | 1,41 € | 83.74% |
1000+ | 1,37 € | 84.18% |
2500+ | 1,20 € | 86.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-121418-059 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 5.9 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5.9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |