Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 18 mm WD

  • ERIKS:13567621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,65 €

-

10+

5,93 €

38.58%

25+

3,91 €

59.45%

50+

2,74 €

71.65%

100+

2,22 €

76.97%

200+

2,00 €

79.33%

500+

1,84 €

80.91%

1000+

1,77 €

81.69%

2500+

1,62 €

83.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1012-18
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
18 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien