Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13567620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,58 €/ Unitéhors TVA

11,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,58 €

-

10+

5,91 €

38.29%

25+

3,88 €

59.52%

50+

2,72 €

71.63%

100+

2,20 €

76.98%

200+

1,94 €

79.76%

500+

1,81 €

81.15%

1000+

1,71 €

82.14%

2500+

1,56 €

83.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1012-17
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien