9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,03 € | - |
10+ | 5,47 € | 39.37% |
25+ | 3,80 € | 57.89% |
50+ | 2,43 € | 73.05% |
100+ | 1,98 € | 78.11% |
200+ | 1,67 € | 81.47% |
500+ | 1,54 € | 82.95% |
1000+ | 1,48 € | 83.58% |
2500+ | 1,37 € | 84.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1012-12 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |