Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13567618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,23 €

-

10+

4,94 €

39.95%

25+

3,52 €

57.27%

50+

2,01 €

75.52%

100+

1,56 €

81.06%

200+

1,31 €

84.06%

500+

1,22 €

85.22%

1000+

1,16 €

85.91%

2500+

1,06 €

87.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1012-07
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien