8,13 €/ Unitéhors TVA
9,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,13 € | - |
10+ | 4,85 € | 40.42% |
25+ | 3,46 € | 57.48% |
50+ | 1,94 € | 76.17% |
100+ | 1,50 € | 81.54% |
200+ | 1,27 € | 84.35% |
500+ | 1,18 € | 85.51% |
1000+ | 1,12 € | 86.21% |
2500+ | 1,03 € | 87.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1012-06 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |