9,41 €/ Unitéhors TVA
11,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,40 € | - |
10+ | 5,81 € | 38.18% |
25+ | 3,80 € | 59.60% |
50+ | 2,64 € | 71.92% |
100+ | 2,19 € | 76.77% |
200+ | 1,86 € | 80.20% |
500+ | 1,71 € | 81.82% |
1000+ | 1,63 € | 82.63% |
2500+ | 1,50 € | 84.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1012-15 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |