8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,11 € | - |
10+ | 4,83 € | 40.52% |
25+ | 3,44 € | 57.61% |
50+ | 1,92 € | 76.35% |
100+ | 1,48 € | 81.73% |
200+ | 1,24 € | 84.78% |
500+ | 1,16 € | 85.71% |
1000+ | 1,08 € | 86.65% |
2500+ | 1,03 € | 87.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-1012-05 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |