Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12411143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,62 €

-

10+

6,69 €

37.03%

25+

4,98 €

53.13%

50+

3,21 €

69.77%

100+

2,72 €

74.42%

200+

2,28 €

78.53%

500+

2,15 €

79.79%

1000+

2,01 €

81.04%

2500+

1,88 €

82.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1012-25
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien