Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:13567622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,11 €/ Unitéhors TVA

12,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,11 €

-

10+

6,37 €

37.03%

25+

4,75 €

53.01%

50+

3,08 €

69.55%

100+

2,57 €

74.62%

200+

2,19 €

78.38%

500+

2,07 €

79.51%

1000+

1,92 €

81.02%

2500+

1,81 €

82.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-1012-22
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
15 mm
b1
22 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien