116,17 €/ Unitéhors TVA
140,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116,17 € | - |
10+ | 87,86 € | 24.37% |
25+ | 72,50 € | 37.59% |
50+ | 63,46 € | 45.37% |
100+ | 60,33 € | 48.07% |
200+ | 51,22 € | 55.90% |
500+ | 47,35 € | 59.24% |
1000+ | 43,70 € | 62.38% |
2500+ | 41,44 € | 64.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-9095-100 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 103 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 90 mm |
d2 | 95 mm |
d3 | 103 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |