Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:13567353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,56 €

-

10+

3,97 €

39.42%

25+

2,58 €

60.58%

50+

1,92 €

70.72%

100+

1,58 €

75.94%

200+

1,33 €

79.71%

500+

1,06 €

83.77%

1000+

0,82 €

87.54%

2500+

0,67 €

89.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-0810-30
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
30 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien