Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13567351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

10+

3,40 €

41.31%

25+

2,11 €

63.61%

50+

1,50 €

74.10%

100+

1,20 €

79.34%

200+

0,97 €

83.28%

500+

0,74 €

87.21%

1000+

0,57 €

90.16%

2500+

0,44 €

92.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-081015-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien