5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,80 € | - |
10+ | 3,40 € | 41.31% |
25+ | 2,11 € | 63.61% |
50+ | 1,50 € | 74.10% |
100+ | 1,20 € | 79.34% |
200+ | 0,97 € | 83.28% |
500+ | 0,74 € | 87.21% |
1000+ | 0,57 € | 90.16% |
2500+ | 0,44 € | 92.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0810-05 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |