5,78 €/ Unitéhors TVA
6,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,78 € | - |
10+ | 3,36 € | 41.78% |
25+ | 2,09 € | 63.82% |
50+ | 1,48 € | 74.34% |
100+ | 1,18 € | 79.61% |
200+ | 0,95 € | 83.55% |
500+ | 0,72 € | 87.50% |
1000+ | 0,55 € | 90.46% |
2500+ | 0,42 € | 92.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0810-04 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |