91,75 €/ Unitéhors TVA
111,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91,75 € | - |
10+ | 69,20 € | 24.58% |
25+ | 56,92 € | 37.96% |
50+ | 49,74 € | 45.79% |
100+ | 47,23 € | 48.52% |
200+ | 40,15 € | 56.24% |
500+ | 37,09 € | 59.58% |
1000+ | 33,78 € | 63.18% |
2500+ | 32,47 € | 64.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-7580-100 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 88 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 75 mm |
d2 | 80 mm |
d3 | 88 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |