Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 83 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 75 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:13567418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

71,86 €/ Unitéhors TVA

86,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,86 €

-

10+

53,96 €

24.91%

25+

44,25 €

38.42%

50+

38,59 €

46.30%

100+

36,61 €

49.05%

200+

31,07 €

56.77%

500+

28,75 €

59.99%

1000+

26,62 €

62.96%

2500+

25,16 €

64.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-7075-100
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
100 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien