5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
10+ | 3,36 € | 41.58% |
25+ | 2,09 € | 63.70% |
50+ | 1,48 € | 74.26% |
100+ | 1,18 € | 79.54% |
200+ | 0,95 € | 83.50% |
500+ | 0,72 € | 87.46% |
1000+ | 0,55 € | 90.43% |
2500+ | 0,44 € | 92.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0709-12 |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 7 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |