Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 7 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 9 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13567345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,03 €

64.33%

50+

1,44 €

74.67%

100+

1,14 €

80.00%

200+

0,93 €

83.67%

500+

0,70 €

87.67%

1000+

0,51 €

91.00%

2500+

0,42 €

92.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-0709-10
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien