56,34 €/ Unitéhors TVA
68,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56,34 € | - |
10+ | 42,07 € | 25.33% |
25+ | 34,35 € | 39.02% |
50+ | 29,89 € | 46.95% |
100+ | 28,27 € | 49.81% |
200+ | 24,02 € | 57.37% |
500+ | 22,19 € | 60.61% |
1000+ | 21,00 € | 62.73% |
2500+ | 19,42 € | 65.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-6570-60 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 78 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 65 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 78 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |