39,81 €/ Unitéhors TVA
48,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39,81 € | - |
10+ | 29,41 € | 26.11% |
25+ | 23,79 € | 40.24% |
50+ | 20,60 € | 48.26% |
100+ | 19,40 € | 51.26% |
200+ | 16,45 € | 58.66% |
500+ | 15,24 € | 61.72% |
1000+ | 14,52 € | 63.53% |
2500+ | 13,34 € | 66.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-6065-60 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 73 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |