5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
10+ | 3,23 € | 42.18% |
25+ | 1,98 € | 64.63% |
50+ | 1,37 € | 75.51% |
100+ | 1,08 € | 80.61% |
200+ | 0,86 € | 84.69% |
500+ | 0,65 € | 88.44% |
1000+ | 0,46 € | 91.84% |
2500+ | 0,38 € | 93.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |