5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
10+ | 3,29 € | 42.33% |
25+ | 2,01 € | 64.67% |
50+ | 1,41 € | 75.33% |
100+ | 1,12 € | 80.33% |
200+ | 0,87 € | 84.67% |
500+ | 0,68 € | 88.00% |
1000+ | 0,51 € | 91.00% |
2500+ | 0,42 € | 92.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0608-15 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |