Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:12477926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,23 €

42.37%

25+

1,98 €

64.75%

50+

1,39 €

75.25%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,86 €

84.75%

500+

0,67 €

88.14%

1000+

0,49 €

91.19%

2500+

0,40 €

92.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien