25,90 €/ Unitéhors TVA
31,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,90 € | - |
10+ | 18,79 € | 27.44% |
25+ | 14,93 € | 42.33% |
50+ | 12,79 € | 50.62% |
100+ | 11,99 € | 53.71% |
200+ | 10,15 € | 60.82% |
500+ | 9,39 € | 63.76% |
1000+ | 8,89 € | 65.66% |
2500+ | 8,23 € | 68.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-5762-40 |
Diamètre d'arbre | 57 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 67 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 57 mm |
d2 | 62 mm |
d3 | 67 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |