33,46 €/ Unitéhors TVA
40,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,46 € | - |
10+ | 24,57 € | 26.58% |
25+ | 19,72 € | 41.06% |
50+ | 17,02 € | 49.12% |
100+ | 16,04 € | 52.07% |
200+ | 13,60 € | 59.34% |
500+ | 12,58 € | 62.41% |
1000+ | 11,89 € | 64.45% |
2500+ | 11,00 € | 67.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-5560-60 |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 68 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 55 mm |
d2 | 60 mm |
d3 | 68 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |