Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 63 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13567413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,64 €/ Unitéhors TVA

35,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,64 €

-

10+

21,64 €

26.99%

25+

17,33 €

41.54%

50+

14,90 €

49.74%

100+

13,97 €

52.88%

200+

11,88 €

59.94%

500+

10,98 €

62.95%

1000+

10,37 €

65.00%

2500+

9,60 €

67.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien